すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.5
パターン開き(mm)180
トラスコ品番449-9336
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)594
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.75
霧化能力汎用
材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)700
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)200
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)1.5
霧化能力汎用
取付口G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード