カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(38)
  • TOSO(97)
  • エスコ(92)
  • エフピコ(88)
  • 岡田装飾金物(82)
  • リスパック(44)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(41)
  • ストア・エキスプレス(39)
  • スリーライン(29)
  • ヴァンテアンパネル(24)
  • アズワン(22)
  • カグクロ(22)
  • スリーナイン島野(20)
  • 東栄管機(16)
  • フェデポリマーブル(16)
  • QBRICK(16)
  • コクヨ(13)
  • 中日販売(12)
  • アイリスチトセ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「商品 仕切り」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO折りたたみコンテナ50L用バッグTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。材質帆布生地高さ(mm)290
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向TRUSCO
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス2型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16タイプフィックス1方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型TRUSCO
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプフィックス1方向
16mm角 アルミフレーム はね2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね2方向TRUSCO
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプハネ2方向
16mm角 アルミフレーム はね1方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね1方向TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)16タイプハネ1方向
16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO16mm角 アルミフレーム はねなしTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCOマグネットパーテーションアイボリー色TRUSCO
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10枚)
当日出荷
製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
マグマウントサインナット TRUSCOマグマウントサインナットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)1262018年トラスコ掲載ページ2 0418
デジタル迷彩柄 マルチシート TRUSCOデジタル迷彩柄 マルチシートTRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6寸法(幅W×長さL)(m)2×2
ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCOローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO(2件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1本
当日出荷
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様最大3分類形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
エコペタルペールスリム TRUSCOエコペタルペールスリムTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様最大3分類形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
防炎糸入りクリアシート TRUSCO防炎糸入りクリアシートTRUSCO
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
用途工場や作業現場の間仕切りカーテン風除けシート野積みシートパレットカバー厚さ(mm)0.45材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう形状折りたたみタイプ特性防炎
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら