5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5 材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm)4 タイプフック
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。 トラスコ品番207-7436 セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2 材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】40以下/個 質量(g)100 本体厚さ(mm)18 本体長さ(mm)280 アズワン品番64-8596-85 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
1袋(2個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

女性の使いやすさにこだわった商品です。 鏡のサイズは通常より大きく、真正面でなくても身だしなみのチェックができます。 ハンガーフックはトートバッグをかけることができる仕様になっています。 ブーツなどの収納することを想定し、棚板の長さを変えています。
付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 ダイヤル錠式(開閉表示付) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×410×1670
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)