463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
62 税込68
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0642
1個
82 税込90
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状固定車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1948 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)0.62 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1972 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)2.32 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 取付高H(mm)250 取付ピッチX×Y(mm)112×63 呼称径D200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1964 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.23 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 トラスコ品番278-1956 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.21 穴径P(Φmm)11 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番389-9021 種別固定車 質量(kg)0.46 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 取付高H(mm)125 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)9 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3767 種別固定車 質量(kg)1.26 車輪幅(mm)53 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3783 種別固定車 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)158×120 取付高H(mm)225 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR) トラスコ品番114-4212 適合機種ドンキーカート500シリーズ 質量(kg)3.1 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番489-7013 質量(g)400 タイプ固定 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

質量(kg)0.33 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9632 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9551 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 取付高H(mm)92 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ 種別完成品 材質ステンレス 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)840 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状固定 材質(車輪)ゴム
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ウレタン ハンドル固定 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKB トラスコ品番115-4712 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装 車輪径(Φmm)130 タイプ固定ハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー400NKB 荷台寸法(奥行)(mm)1190 材質(荷台)スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ