ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0956
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
穴数1
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
平ベルト用の樹脂製金具です。ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2067
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)62.3
横(mm)74.5
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
材質/仕上ポリアセタール
色黒
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
平ベルト専用樹脂金具です。フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
トラスコ品番257-2064
材質ポリアセタール
幅(mm)50
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.5
横(mm)59.2
アズワン品番65-2062-94
1袋(10個)
¥729
税込¥802
翌日出荷
芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
用途袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。
トラスコ品番257-2858
材質ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP
幅(mm)300
全長(mm)300
高さ(mm)28
奥行(mm)300
適合ベルト幅(mm)25~50
寸法(幅W×厚さ)(mm)パッド:300×8
アズワン品番65-2019-74
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)0.35
平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
トラスコ品番257-2065
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)61.2
横(mm)65.8
アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
色ブラック
トラスコ品番207-3991
質量(kg)3.93
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)天板100、本体70
材質(フタ)ポリプロピレン
アズワン品番64-8424-81
外寸法・幅(mm)780
外寸法・高さ(mm)357
外寸法・奥行(mm)390
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)292
有効内寸法・幅(mm)680
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12
トラスコ品番257-2249
材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤
幅(mm)55
高さ(mm)25
奥行(mm)118
ベルト長さ(mm)2000
フック取付:10個
アズワン品番65-2035-65
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
一般高所作業用安全帯に使用します。
D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
引張強度:11.5kNです。
材質スチール
トラスコ品番255-1713
質量(g)40
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
後通し可能なL型プレートです。
用途鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。
トラスコ品番161-2533
色黒
質量(g)31
ベルト幅(mm)20
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。別売の仕切板が取り付けられます。
用途防災用品収納などに。
仕様仕切板(別売):SHI-LOW
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
梱包数2台
高さ外寸(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)390
外寸法・間口(mm)780
有効内寸法・間口(mm)692
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
筒状のベルトなので、後通しが可能です。
角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
材質/仕上ポリエステル
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
高さ外寸(mm)240
有効内寸法・間口(mm)504
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
D環の固定に使用します。
ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂
穴数4
トラスコ品番255-1721
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様50Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
用途防災用品収納などに。
「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。別売の仕切板が使えます。
用途防災用品収納などに。
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)天板100、本体50
天板耐荷重(kg)100
高さ外寸(mm)240
外寸法・奥行(mm)390
外寸法・間口(mm)400
有効内寸法・間口(mm)304
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)172
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)1.00
破断強度(N)49000
荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。
仕様ヒットテープ
材質ナイロン原糸ヒットテープ
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
用途高所作業用として。
種別腿ベルト水平タイプ
色ブラック/オレンジ
タイプフルハーネス型用
ベルト幅(mm)45
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500
最大使用質量(kg)100
商品タイプダブル
ランヤード(幅)(mm)32
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1(2丁掛け)
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。
トラスコ品番560-8100
材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)450×450
色(メッシュ×フチ)ブラック×グリーン
タイプ角型
機能抗菌作用
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695
色ブラック
質量(g)1100
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ