78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番393-2869 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

トラスコ品番393-2877 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

トラスコ品番466-7964 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン バイス 幅(mm)79 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

仕様引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可 トラスコ品番393-3148 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降ピッチ(mm)35
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番466-7956 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1セット(4個)
629 税込692
翌々日出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 材質(本体)スチール 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722 適合機種TLV-100 品名口金・固定ねじセット
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)1236 材質(本体)スチール 段数2 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738 適合機種TBVR-65 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,898 税込8,688
3日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741 適合機種VRS-100N、SLV-100N 品名口金・固定ねじセット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4750 適合機種VRS-125N、SLV-125N 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
6,198 税込6,818
当日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724 適合機種TVRQ-150A 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバーを作業台などに固定収納できる専用ラックです。 TEDタイプ専用です。 固定する為には、ボルト等で締める必要があります。
トラスコ品番819-5269 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 質量(g)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう・収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7682 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
52,980 税込58,278
欠品中

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7683 材質アルミ 段数3 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0906 材質アルミ合金 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629 設置寸法・間口(mm)620
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7684 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7681 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。(間口1800mmタイプの作業台には中央へも取り付け可能)
適合引出し組み合わせ深型:3 トラスコ品番466-8260 適合機種GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール グリーン 高さ(mm)415 奥行(mm)660 間口(mm)457
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1111 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番257-1072 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1021 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0249 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0303 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番285-0290 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-0939 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1056 種別組立式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 キャスター降下時高さ(mm)761
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷