29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。 材質ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール) 長さ(mm)150 幅(mm)4 奥行(mm)0.2
1袋(100本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。 幅(mm)4 材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
1袋(100本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。 材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール) 幅(mm)4
1袋(100本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6663 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)115 幅(mm)210 全長(mm)22 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,875 税込18,563
当日出荷

手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6662 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)100 幅(mm)200 全長(mm)20 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,850 税込6,435
当日出荷

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。 材質/仕上鉄/ビニール被覆
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。 材質スチール(SWMGS-2) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1299
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に 材質ステンレス(SUS304)
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質アルミ(N070) 質量(kg)0.4 ブロンズ 質量(g)400
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。 厚さ(mm)0.8
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途一般作業に。農作業、園芸作業に。 特性撥水 材質ナイロン トラスコ品番784-7734 質量(g)25 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
1双
429 税込472
当日出荷

測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872 幅(mm)175 高さ(mm)41 奥行(mm)17 電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~200 プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
用途園芸散水。清掃。 シャワー種類4種類 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番855-2632 質量(g)236 2018年トラスコ掲載ページ9 1299
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
1組(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。 トラスコ品番248-4055 材質コテ部:ポリプロピレン 幅(mm)303 厚さ(mm)4 縦(mm)303
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

指先まで縫い目のないシームレスで、ゴワゴワ感が無く、スムーズな使い心地。手がムレても臭いを抑制する抗菌防臭加工と吸汗性の高い厚手仕様のシームレス厚手(裏布付)を使用しています。すべり止め付きですべりにくく摩耗に強い。
用途土木・建設・農業・園芸・漁業・水産に。 種別厚手 厚さ(mm)約1.3 入数(双)1 機能抗菌防臭・吸汗性 全長(cm)26 材質(裏)綿100%(シームレス) 材質(表)天然ゴム
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付で耐久性がアップしています。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど。 厚さ(mm)0.6
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。
用途プレス・荷役・運送・園芸。 トラスコ品番123-5486 厚さ(mm)0.8 本体質量(g)80
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に 材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm)13 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に 半透明 材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸) 形状ロールタイプ 質量(kg)21.24 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:200、横:150 引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 仕様ゴムなし、ベルトなし 材質牛床革、ケブラー糸 厚さ(mm)1.4 ブラウン 加工背縫い
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)