カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(86)
  • 自然作(8)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • ユタカメイク(6)
  • IGO(6)
  • 丸三(4)
  • 三友(3)
  • タカショー(3)
  • 斎藤撚糸(3)
  • アズワン(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 小泉製麻(2)
  • 伝蔵(2)
  • 日本化線(2)
  • Family Tree(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「園芸用結束」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸用ペーパータイ TRUSCO園芸用ペーパータイTRUSCO(1件のレビュー)
149税込164
1袋(100本)
当日出荷
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)幅(mm)4
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCOスチール針金(小巻タイプ)TRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
スチール針金 小巻タイプ TRUSCOスチール針金 小巻タイプTRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCOステンレス針金 小巻タイプTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
有刺鉄線 TRUSCO有刺鉄線TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。仕様又釘付き材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
針金 TRUSCO針金TRUSCO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
ステンレス有刺鉄線 TRUSCOステンレス有刺鉄線TRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)1.6
カラー有刺鉄線 TRUSCOカラー有刺鉄線TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。 又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。 各種結束に。 フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。 庭や畑への野生動物の侵入防止に。線径(Φmm)2.0材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆番手#14
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
ステンレス針金 TRUSCOステンレス針金TRUSCO(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ケーブルタイの結束工具 プレミアム TRUSCOケーブルタイの結束工具 プレミアムTRUSCO
16,875税込18,563
1個
翌日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイの結束工具 スタンダード TRUSCOケーブルタイの結束工具 スタンダードTRUSCO
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら