商品豆知識
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド
幅(mm)60
仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm
材質アルミ製
厚さ(mm)6
「オールインワン」仕様のバッグです。縦置き自立可能です。撥水・防水生地を採用しております。取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。前面にタブレット収納ポケットが付いております。側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。背面にセキュリティポケットが付いております。
用途建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。
トラスコ品番538-0314
材質本体:ポリエステル100%、底部:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)285
色ブラック
高さ(mm)435
奥行(mm)190
容量(L)約23
ポケット数2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!
アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番254-9417
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)255×300
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番116-3184
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1.65
高さ(mm)65
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。
材質/仕上ナイロン
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色レッド
材質(すべり止め)あり
ゲージ数13
こんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970
材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
こんなお得な商品も!
パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形
全長(mm)650
トラスコ品番327-2745
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
刃先幅寸法(mm)165×230
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
こんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815
材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
板厚(mm)1.6
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)360
質量(kg)1.1
爪長さ(mm)90
爪数14本
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番423-9989
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
長さ(m)2
危険物の類別非危険物
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形
全長(mm)970
トラスコ品番409-7645
質量(kg)1.6
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ハイテンパイプ鋼
材質(刃)ショベル鋼板
刃先(mm)295
刃先幅寸法(mm)205
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)305
爪長さ(mm)90
爪数12本
リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
トラスコ品番381-6334
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番421-7920
材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)245
全長(mm)670
幅(cm)約24.5
全長(cm)約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)245
刃先長(mm)280
1本
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
こんなお得な商品も!
帯鉄カッター替刃
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
トラスコ品番818-6962
適合本体TSSC-460
全長(mm)460
質量(kg)0.4
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。
トラスコ品番369-6637
材質底面:ステンレス、頭部:スチール
全長(mm)1230
頭部寸法(mm)150×150
頭部形状角
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815
板厚(mm)1.6
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
長さ(m)20
番手2500#
引裂強度(N)【縦】175【横】95
耐久性(年)約1年6ヶ月
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土木建築作業など
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
次へ