「土木シート」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
長さ(m)20
番手2500#
引裂強度(N)【縦】175【横】95
耐久性(年)約1年6ヶ月
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。
材質ベルト・クリップ:ナイロン66
色白
摘要セット
破断強度(kg)40
仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
仕様周囲:ロープ入加工
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2500
引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm
引裂強度(N)縦100、横70
シート厚さ(mm)0.18
耐久性約10ヵ月
特性耐候
ハトメアルミハトメ
関連キーワード