「圧着端子 y型 1.25」の検索結果
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番257-3568
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)21.9
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
¥889
税込¥978
翌日出荷