159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPB-150-AEC 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
939税込1,033
1セット(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
399税込439
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール
SPB-150-DSE-3 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222
合板型枠用 インサート(パック入) TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)TRUSCO
1,998税込2,198
1セット(50個)
翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠) TRUSCOジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
E14
木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプ TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプTRUSCO
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
質量(kg)0.98
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(25個)
翌日出荷から翌々日出荷
質量(kg)1.05
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
引出しユニット用枠VA型 TRUSCO引出しユニット用枠VA型TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
UPR-FS19-BK UPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番218-0813グリーン購入法適合
エコ商品
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
引出しユニット用枠K型・TM型 TRUSCO引出しユニット用枠K型・TM型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
UPR-FS14-BK UPR型パンチングラック枠のみ H1450 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック枠のみ H1450 黒オレンジTRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番218-0812グリーン購入法適合
エコ商品
TEKB-10 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・小判型用)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用軸径(Φmm)6.35全長L(mm)90質量(g)170トラスコ品番253-0082差込角(mm[inch])6.35対辺寸法(mm)20
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い) TRUSCOユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)TRUSCO
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
種類引違い材質スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)60シリンダ錠設置方式上置き・下置き両用棚板調整ピッチ(mm)16.75仕様追加棚板:UW-01TS均等耐荷重(kg/段)60
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い) TRUSCOユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
ガラス引違タイプですので中の様子が見えます。ラッチ付きタイプですので地震などの振動で扉が勝手に開かないようになっています。
仕様連結用ビス付ホワイト奥行(mm)400間口(mm)900設置方法上置き・下置き両用棚板(追加)UFW-01Tシリンダ錠均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)16.75均等耐荷重(kg/段)60
THSN-40-33A V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
TPG100-1.0 JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
TPG75-1.0 JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
THSN-35-33U V型戸車 Uタイプ(平板枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(平板枠)TRUSCO
899税込989
1袋(2個)
翌日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
TPG60-1.0 JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
TEIB-10 電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用) TRUSCO電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・アイビー用)TRUSCO
689税込758
1個
翌日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)15全長L(mm)66質量(g)55トラスコ品番253-0066摘要アイビー用差込角(mm[inch])6.35
HSW31560 オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)900トラスコ品番458-8347種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)41均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
HSW31275 オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCOオールステンレス(SUS304)立作業台TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)900トラスコ品番458-8339種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)39均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31875UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9424種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)58.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31860UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9335種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)54.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9173種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)48.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31275UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9106種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)45均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW30975UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-8941種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)38均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31875LT2 オールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚2枚付TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚2枚付トラスコ品番458-9386種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)65均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31890LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9467種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)63均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31575LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-9211種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
SW31260LT オールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台下棚1枚付TRUSCO
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740仕様下棚1枚付トラスコ品番458-8983種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)38均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板