「塗料 カップ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途適用流体:塗料。
トラスコ品番227-5171
材質アルミダイカスト
容量(L)0.4
適合スプレーガンGSG-13
取付ねじG1/4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
取付ねじG3/8
容量(L)1.2
トラスコ品番303-7665
質量(g)340
適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.5
トラスコ品番303-7657
質量(g)210
適合スプレーガンGSG-13
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5092
質量(g)220
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4
容量(L)0.4
トラスコ品番301-5106
質量(g)250
適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)200
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)1.5
霧化能力汎用
取付口G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。
取付ネジ径(エアー)G1/8
付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。
材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番160-4141
全長(mm)0
質量(g)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
毛材メッキより線
適合材各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)Φ30
線径(mm)0.25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。
質量(g)464
供給方式吸上式
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
微粒化高微粒化
取付口G3/8(カップ)
エア取入口G1/4
付属品スパナ
種別吸上式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。
空気使用量(L/min)90
トラスコ品番219-5810
種別重力式
材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)450
所要圧縮機(kw)0.75
空気取入口G1/4
取付口塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード