8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。 仕様ねじキャップ仕様 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 半透明 色(フタ) 耐熱温度(℃)90 中栓
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削加工時の精密ケガキ用青色塗料の小型ボトルタイプです。キャップを取ると刷毛が本体に付いています。(キャップは逆ねじです。)
用途あらゆる金属表面やガラスの部分ケガキに。 仕様スプレー後の状態:固体(樹脂) トラスコ品番123-0956 使用温度範囲(℃)50以下 分類ケガキ用塗料 主成分合成樹脂、青色染料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)250 所要圧縮機(kw)2.2 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)220 材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 質量(g)723 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
トラスコ品番463-6180 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 長さ(mm)1200、(実寸)1196 幅(mm)35 厚さ(mm)2.3 オイスターホワイト 奥行(mm)35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)300 仕様圧送式 質量(g)415 所要圧縮機(kw)1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(塗料ホース) エア取入口G1/4
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。 材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) ナチュラル 色(フタ)ナチュラル 口径(mm)31.2 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)