6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ローラーに付き過ぎた塗料調節に。 材質ポリプロピレン(PP) 適合ローラー寸法7インチまで トラスコ品番301-8857 質量(g)64 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×180×24
1個
329 税込362
当日出荷

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 高さ(mm)1202 タイプ引き出し(小)30・(大)3 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 外寸法・高さ(mm)1202 均等積載量(kg/段)150 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)820
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式 付属品引き出し1個に仕切板1枚付 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装) タイプ引き出し(小)42・(大)6 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様完成品シリンダ錠付 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1803 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)38 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)400 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場 仕様完成品シリンダ錠付 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1811 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)42 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)500 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。 仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 トラスコ品番522-1765 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)34 高さ(mm)1050 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 奥行(mm)500 間口(mm)900 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
129,800 税込142,780
欠品中