PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。
誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
幅(mm)22
色オイスターホワイト
高さ(mm)56.5
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
セット内容棚板、棚受×2本
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)32
外寸法・高さ(mm)32
シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。
ベアリング入なので回転が滑らかです。
用途壁紙の押さえに。
材質柄:木
硬度80
材質(ローラー部)シリコン
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
毛丈(mm)15
サイズスモール
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)42
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様両開き扉、カギ付、組立式
材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)910
色ホワイト
間口(mm)910
均等耐荷重(kg)150
組立時間2人50分
有効間口(mm)820
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3379
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)78
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)30・(大)3
奥行(mm)300
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1202
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3387
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)101
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)30・(大)3
奥行(mm)450
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1202
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
トラスコ品番283-3417
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
質量(kg)113
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
奥行(mm)300
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×300×1802
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
トラスコ品番283-3425
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
組立時間2人50分
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
関連キーワード