擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業
色ブラック
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
金切鋏
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様SVCT
使用場所屋内
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
こんなお得な商品も!
ハンディーソー
モノタロウ
¥699
税込¥769
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番389-5203
質量(g)138
ハンドル長さ(mm)145
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付け方法粘着シール
表示内容高電圧危険
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
材質(荷台)スチール
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!
脚立標識
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
脚立に取り付けて注意喚起!天板上と両サイドから注意喚起!裏面マジックテープで装着も簡単!
用途脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止にお役立てください!コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
取付け方法裏面マジックテープ
寸法(縦×横)(mm)850×250
質量(g)120
トラスコ品番415-5220
材質軟質ビニール
文字内容危険天板にのるな
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音、積み重ねて保管
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ
材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール
材質(車輪)ゴム
キャスター種類自在×2、固定×2
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
組立時間2人30分
ピッキング作業に適しています。
組立時間2人30分
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
キャスター自在・固定各2個
ハンドル高さ(mm)852
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付
材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
強力なターポリン製で耐久性に優れています。
重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。
全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。
内側には、工具の収納に最適なポケット付です。
広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事などの屋外作業用として
トラスコ品番819-1370
セット内容底板付
質量(kg)0.9
材質(本体)PVC(ターポリン)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番819-5025
材質(コンセント止め)NBR
色白
材質(本体)スチール
質量(g)300
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250
材質(キャップ)塩ビ
フック二本
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ
材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性静音、騒音環境基準値(40db)以下
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0982
材質(荷台)スチール
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番284-8236
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ230×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.1
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)250
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。
適合消火器:A1534
トラスコ品番701-3607
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)250
色ブラック
高さ(mm)550
奥行(mm)200
板厚(mm)2
1台
¥4,054
税込¥4,459
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
粘着式なので取り付けが容易です。
用途コンテナやキャビネットの扉、引き出しの見出しとして。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ケース部:塩ビ
縦(mm)40
ピン式四輪ロックタイプです。
軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。
ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
関連キーワード
1
2
次へ