常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番125-6840
質量(g)43
寸法3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
全長(mm)77
質量(g)170
肉厚(mm)最大3
適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番488-8880
材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)233
適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)188
仕様ラチェット式、ハンドル型
付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)270
適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)3
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)4
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
関連キーワード