こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1304
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。
材質軟質ポリエチレン(PE)
長さ(m)10
使用温度範囲-70~85℃
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
トラスコ品番114-3914
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)
高さ(mm)94
質量(g)162
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
適合寸法(mm)蛇口:14~18
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード