15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16 大きさ25×80×31.5mm
1個(1個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。 ライトグレー 仕様ドレンホースΦ14・16兼用 トラスコ品番149-5745 材質/仕上熱可塑性エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 外径B(Φmm)20 外径A(Φmm)20 適合パイプ外径(Φmm)16 適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
239 税込263
当日出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番207-4380 長さ(mm)104 高さ(mm)185 質量(g)270 品名ウェットティッシュディスペンサー(クランプなし) 間口(mm)100 荷台寸法(幅)(mm)100 アズワン品番64-8635-91 最大積載量(kg/台)1 荷台寸法(奥行)(mm)104
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8 全長(mm)280 タイプシングル巻
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。 毛材ステンレス 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃
1本
6,798 税込7,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)