「外径18φmm」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類平ワッシャー
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色ホワイト
厚さ(mm)10
材質(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)2
取付け方法背割れタイプ
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
材質SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類引張コイルばね
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン
種類平ワッシャー
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
仕上(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
材質SWOSC-V相当
種類中荷重
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。
材質ステンレス、パッキン(NBR)
毛材66ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)10
適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色クリア
タイプタイヤ巻
使用温度範囲(℃)-10~70
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
材質SWOSC-V相当
種類重荷重
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
関連キーワード
1
2
次へ