種類平ワッシャー
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(マグネット)ネオジム磁石
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)
有効長(mm)3.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
刃厚(mm)1.07
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃長(mm)20
使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー
ドリル径(Φmm)5.0
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1164
見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし
軸径(Φmm)6
仕様ワイヤー0.3mm
材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材ワイヤ鋼線
適合材金属
金具幅(mm)12
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)135
許容曲げ半径(mm)135以上
外径(mm)26
内径(mm)19
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)10
適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色クリア
タイプタイヤ巻
使用温度範囲(℃)-10~70
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
仕様研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材研磨粒入グリッド
適合材金属
金具幅(mm)12
線径(mm)1.0
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止
材質ステンレス(SUS304)
仕様平バンド付
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)Φ26×155
仕様防滴仕様、スリムタイプ
付属品ストラップ
トラスコ品番374-5899
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電球LED
連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様真鍮0.15m/m
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材真鍮、銅、合金
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ