1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。 引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
7,898 税込8,688
当日出荷