カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • セメダイン(26)
  • スリーボンド(20)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12)
  • エスコ(8)
  • コニシ(7)
  • パワーエース(4)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ブランドをもっと見る

「多用途接着剤 クリア」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
瞬間接着剤(ゼリー状) TRUSCO瞬間接着剤(ゼリー状)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)<br />浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(液状) TRUSCO瞬間接着剤(液状)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
多用途に使用可能です。<br />液状のため少量の塗布ができます。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら