94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。 幅(m)1
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。 適合機種TKC-1200 パイプ径(Φmm)32 全長(cm)18 質量(g)145 トラスコ品番408-9880 品名多目的ノズル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。 網目25 材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/36本/25mm目/無結節
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。 糸径(Φmm)2.2
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。 糸径(Φmm)2.2
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防炎加工されているため燃え難いネットです。防炎協会認定番号取得済です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。 材質生地:ポリエチレン(PE) 目合い(mm)25
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm)20
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の速効性のある多目的グリーススプレーです。
用途機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 仕様グリース状(スプレー後の状態) 使用温度範囲(℃)-15~120 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型U 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質/仕上ナイロン タイプカットタイプ
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型C 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)19 板厚(mm)2.0
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)13.5 板厚(mm)2.0 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単にワンタッチで取付可能です。パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途パンチングパネルラック用ワンタッチフック 許容荷重(kg)1.5/個 質量(g)20 材質取付部品:ポリプロピレン(PP)フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 トラスコ品番440-8837 材質スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)16.4 高さ(mm)1645 奥行(mm)381.3mm(キャスター込) キャスター自在式 50Φmm×2個 最大積載量(kg)30
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 仕様引出しなし 付属品フックL・S 各6個 材質スチール 幅(mm)900 最大積載量(kg)120
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1362 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)6.1 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)900 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック 材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。
用途オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業に トラスコ品番199-0184 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 横幅(mm)400 吸収量(L/枚)28
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL 4個 トラスコ品番765-7862 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 幅(mm)600 質量(kg)5 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10(縦23列×横17列)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1364 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.2 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)13.5 穴径(Φmm)6.5 材質/仕上鉄(クローム)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化 ホワイト 材質スチール、ネオジム磁石
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9461 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7 高さ(mm)1600 奥行(mm)370 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
16,980 税込18,678
当日出荷