3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。 トラスコ品番221-1793 材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz) 外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37 消費電力(W)(50/60Hz)210/300 ダクト径(Φmm)適合:280 ファン翼数6枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77 電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2 ハネ径(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷