DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1899
材質ハネ:アルミ
幅(mm)1240
色黒
高さ(mm)1265
奥行(mm)480
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180
ハネ径(cm)約105
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)
騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)
風量無段階
風量調整○
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
関連キーワード