商品豆知識
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4347
種別組立式
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
モーター出力(kW)1.13
均等荷重(kg)2000
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4339
種別組立式
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。流れ作業用、軽作業のロング用、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブル。ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れ、そりや割れの発生も減少。ノックダウン方式。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4401
材質本体:スチール、天板:ダップ化粧
高さ(mm)740
奥行(mm)1200
間口(mm)2400
均等荷重(kg)300
材質(天板)ダップ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番570-0253
高さ(mm)35
奥行(mm)420
間口(mm)1006
グリーン購入法適合
1枚
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
奥行(mm)1200
材質(天板)ダップ化粧
均等耐荷重(kg)1500
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
関連キーワード