「大型冷風扇 caf-40」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。
付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本
トラスコ品番594-5826
電源(V)三相200
タンク容量(L)4
口数1
首振なし
電源コード(m)なし
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ845
本体寸法(mm)幅400
消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55
標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
関連キーワード