ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。
材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用
ドリル径(Φmm)8.0
材質/仕上ポリプロピレン
適合材ALC、コンクリート
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
適合材コンクリート
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼びM16
外径(mm)21.5
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)25
ドリル径(Φmm)22.0
トラスコ品番329-0034
質量(g)243.2
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。
材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理
ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルト
ボルト頭部形状なべ頭
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM5
外径D(Φmm)9.0
全長L(mm)52
ねじ長さ(mm)55
ドリル径(Φmm)13.0
適合板厚(mm)7~14
トラスコ品番202-7402
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
質量(g)114.8
最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
1パック(6本)
¥659
税込¥725
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)3.5
頭部径(Φmm)12
長さ(mm)25
トラスコ品番424-3633
材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)22.4
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。
適合材コンクリート・ブロック
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。
外径(Φmm)4
頭部径(Φmm)8
適合材コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)2.8(287)
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)21
ねじ長さ(mm)22
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)2~5
トラスコ品番202-7364
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
質量(g)71
最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
1パック(12本)
¥659
税込¥725
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。
トラスコ品番365-1338
材質スチール
全長(mm)45
ドリル径(Φmm)6.4
外径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
最大引張荷重(kN)4.0
1パック(30本)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。
適合材コンクリート
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。
外径D(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。
材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
棚1段に3個並びます。(スチール製)。引出し1個当りの均等荷重8kg
トラスコ品番509-9285
質量(kg)1.7
引出し内寸法(mm)248×425×109
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25
全長L(mm)25
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。
内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
適合(ハンドホルダー)GT-3030H
トラスコ品番477-8235
材質ステンレス(SUS304系)
質量(g)101
最大引張荷重(kN)12.7
1パック(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。
材質ステンレス(SUS410)
ねじ長さ(mm)20
取付け物厚(mm)1~5
関連キーワード