耐油エプロンTRUSCO当日出荷
生地はナイロンにNBR(ニトリルブタジエンラバー)をコーティングしております。NBRコーティングですので、耐油性・耐磨耗性は抜群です。ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用しておりません。
用途油を扱う様々な作業に食品加工水産業種別エプロントラスコ品番258-4522厚さ(mm)0.4質量(g)500寸法W1000×H1100mm引張強度タテ27kN/m ヨコ24kN/m伸度(%)タテ29 ヨコ25引裂強度(N)タテ82・ヨコ82耐油性48時間常温浸漬/重量変化率(-2%) 168時間常温浸漬/重量変化率(-2%)