カテゴリ

  • 安全用品(244)
    • コーナーガード・クッション(66)
    • カラーコーン・区画用品(124)
  • 安全標識(152)
    • 作業現場標識(14)
  • 作業服(89)
    • 使い捨て防護服(22)
  • 安全保護具(425)
    • 安全メガネ(110)
    • 安全ベスト(24)
  • テープ(77)
    • 表面保護材(6)
  • 物流用品(181)
  • 作業工具(123)
  • 保管用品(103)
  • 電気材料(71)
  • 溶接用品(66)
  • 事務用品(38)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • マスク(30)
  • 手袋(27)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 梱包用品(22)
  • 照明(22)
  • 研磨材(22)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • オフィス家具(16)
  • 清掃用品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1,214)
  • 安全興業(140)
  • ユニット(2,200)
  • ブラスト興業(298)
  • カーボーイ(203)
  • ダイヤテックス(9)
  • つくし工房(950)
  • 日新製袋(2)
  • K.N Works(37)
  • エスコ(5,878)
  • メディアカバーマーケット(31,346)
  • RS PRO(11,384)
  • 三木プーリ(10,679)
  • SMC(10,161)
  • エレコム(2,680)
  • ミドリ安全(2,527)
  • グリーンクロス(2,163)
  • Panasonic(パナソニック)(1,919)
  • SIEMENS(1,916)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
21日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
129,800税込142,780
1セット
21日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
3,398税込3,738
1台
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
1連はしご TRUSCO1連はしごTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
エコ ODグリーンシート #3000 TRUSCOエコ ODグリーンシート #3000TRUSCO
848税込933
1枚
当日出荷から翌日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.22ODグリーン番手3000(#)引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
三つ折りサポーターベルト TRUSCO三つ折りサポーターベルトTRUSCO
3,285税込3,614
1本
翌日出荷
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途胴ベルト用サポーターベルト仕様ベルト通し数:5材質本体:ナイロン適合ベルト幅(mm)50
はしご上部補助器具 TRUSCOはしご上部補助器具TRUSCO
23,063税込25,369
1セット(2個)
翌日出荷
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途立てかけ時の接地部保護として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6400適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質アルミ、樹脂幅(mm)270シルバー品名はしご上部補助器具
電子ホイッスル ロック機能付き TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付きTRUSCO
3,429税込3,772
1個
予約販売
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6高さ(mm)38.5奥行(mm)38
折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO折り目付で巻きやすいプラダンロールTRUSCO
49,980税込54,978
1巻
8日以内出荷
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。材質ポリプロピレン幅(mm)1250長さ(m)50
インパクトホルダー TRUSCOインパクトホルダーTRUSCO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。材質本体:スチール、バネ部:ステンレス幅(mm)74高さ(mm)115奥行(mm)25
アンカー付きちびっコーン TRUSCOアンカー付きちびっコーンTRUSCO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
予約販売
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896材質ハネ:アルミ幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7奥行(mm)285電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置き
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895材質ハネ:アルミ幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(スタンドタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1897材質ハネ:アルミ幅(mm)960ブラック高さ(mm)1240~1390奥行(mm)830電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態スタンド
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5823電源(V)三相200タンク容量(L)4首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)排熱ダクト有無
手で切れる粘着付養生シート TRUSCO手で切れる粘着付養生シートTRUSCO
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から翌々日出荷
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ) TRUSCOウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)TRUSCO
159税込175
1双ほか
当日出荷から翌日出荷
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
ちびっコーンベット TRUSCOちびっコーンベットTRUSCO
729税込802
1個
翌日出荷
ちびっコーン用のコーンベットです。
用途コーン用重石。トラスコ品番665-0685幅(mm)280ブラック高さ(mm)17.5
カットコーン用ソーラー工事灯 TRUSCOカットコーン用ソーラー工事灯TRUSCO
429税込472
1個
翌日出荷
ソーラー工事灯用ブラケットです。LED工事灯取り付け用です。適合機種:SKLEDR、SKLEDCR
用途工事灯トラスコ品番604-3329適合機種SKLEDCR材質ポリエチレン高さ(mm)195品名工事灯縦(mm)100横(mm)100
ちびっコーン TRUSCOちびっコーンTRUSCO
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
カットコーン用ソーラー工事灯 TRUSCOカットコーン用ソーラー工事灯TRUSCO
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。赤色点滅です。
用途工事灯材質本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂高さ(mm)160品名工事灯縦(mm)80横(mm)44内径(mm)差込口:38LED使用数(個)赤×4
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
セーフティコード フックxアラミドコード TRUSCOセーフティコード フックxアラミドコードTRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
セーフティコード レギュラー TRUSCOセーフティコード レギュラーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO”回転キャリープラット” ストップレバータイプTRUSCO
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール高さ(mm)73奥行(mm)500間口(mm)470均等荷重(kg)30
シリカゲル配合 シューズドライヤー TRUSCOシリカゲル配合 シューズドライヤーTRUSCO
1,298税込1,428
1足
翌日出荷
安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。トラスコ品番369-2000材質ポリエステル、シリカゲルタイプ乾燥剤縦(mm)170横(mm)100
防塵マスク保管庫 12人用 TRUSCO防塵マスク保管庫 12人用TRUSCO
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。トラスコ品番394-2324幅(mm)450ホワイト高さ(mm)1200奥行(mm)350収納数マスク:12枚収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
メンディングテープ TRUSCOメンディングテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。仕様カッター不要材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05半透明長さ(m)50芯径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き形状二眼型レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個トラスコ品番364-3466材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)幅(mm)1200厚さ(mm)14板面:白、枠:シルバー高さ(mm)900種類壁掛・無地表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870繰り返し・詰め替え対応
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCOピットレスローリフト ジャバラ付TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト ジャバラ付TRUSCO
469,800税込516,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO衛生作業用不織布製使い捨て防護服TRUSCO
409税込450
1着
翌日出荷
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。ホワイトタイプ使い捨て適応股下(cm)50~55袖口(cm)18
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱(10枚)
予約販売
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら