29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。 トラスコ品番255-1730 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
179 税込197
当日出荷

一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチール トラスコ品番255-1713 質量(g)40 適合ベルト幅(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷

U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
ブラック 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)650 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番161-5695 ブラック 質量(g)1100 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として 長さ(mm)200 幅(mm)130 材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 質量(g)50 適合ベルト幅(mm)50
1組(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2796 寸法(mm)130×190 摘要2本差し 質量(g)110
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
寸法(mm)50×230 質量(g)60 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2745 材質/仕上牛皮(キップスキン) 摘要ナイフ差し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2770 寸法(mm)180×220 摘要革腰袋 質量(g)350 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2800 寸法(mm)180×200 摘要3本差し 質量(g)190
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛皮 トラスコ品番143-2761 寸法(mm)60×245 摘要2段吊 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)60×245 ベルト通し幅(mm)50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ
用途屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。 トラスコ品番232-0495 寸法(mm)675×100 材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 質量(g)159
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。 内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)135×590 ベルト長さ(mm)1150 質量(g)346
1個
998 税込1,098
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
用途フルハーネス用反射帯として 材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 長さ(mm)300 幅(mm)175 適合ベルト幅(mm)70 ベルト長さ(mm)700
1組(2枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)100×675 ベルト長さ(mm)1150 質量(g)278
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。 ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。 ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675 質量(g)159
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。 取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。 幅(m)1 材質(ネット)ポリエチレン(PE) 目合い(mm)4×4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。 フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。 前後どちらか見ても色が確認できるように2本に分かれております。
用途職務や役割分けの目印として。 材質帯部:ネオプレンゴム特殊繊維 縦(mm)90 横(mm)325
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。 材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート 長さ(mm)35 幅(mm)35 縦(mm)35 横(mm)35
1組(10枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。 材質/仕上ポリエステル 質量(kg)10 紙管内径(mm)200
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。 フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。
用途職務や役割分けの目印として。 材質/仕上帯部:ネオプレンゴム特殊繊維 質量(g)27 縦(mm)90 横(mm)325
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 トラスコ品番220-9063 種別替ボトル 材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤 淡褐色 容量(mL)350 質量(g)330 使用温度範囲-20~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。 セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本) 材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番819-8993 容量(mL)350 質量(g)380 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)-20~100 容器ノンガスタイプ 主成分鉱物油・防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷