網面BMH-KMの替網です。
材質網部:金属メッシュ
トラスコ品番762-3089
適合機種BMH-KM
質量(g)66
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
長さ(m)10
伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート
色黒
質量(g)582
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-70~125
呼び径(mm)70
規格UL(File NO.E347759)CSA
本体厚さ(mm)250
最大径(Φmm)140(拡大径)
アズワン品番64-8434-17
折幅(mm)70
1巻
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番402-3655
材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール
色網:ブラック(メッシュ)
寸法(縦×横)(mm)面体:305×195
レンズ厚さ(mm)1
替レンズBMH-KM-C
装着方法ヘルメット取付
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
色黒
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
トラスコ品番684-2220
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)530
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)80~610
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
高圧ホース(m)2
上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)1000
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大4段
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
関連キーワード