「安全ゴーグル 防塵」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○
トラスコ品番207-2775
セット内容収納袋
形状二眼型
幅(mm)142
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂
質量(g)26
レンズ色クリア
テンプル色クリア/ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
アズワン品番64-8689-89
紫外線カット○
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6901
質量(g)32
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番856-6902
質量(g)26
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番207-2776
適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5
幅(mm)142
材質/仕上ナイロン樹脂、EVA樹脂
質量(g)8
レンズ色クリア
アズワン品番64-8689-90
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)141
幅(mm)144
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)54
質量(g)28
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)約1.8
関連キーワード