「安全バー」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。
色イエロー/ブラック
材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)34
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。
適合コーンベッド:T-COBE
トラスコ品番557-9250
材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入
幅(mm)384
色レッド
高さ(mm)700
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途安全コーンへのガードバー設置作業に。
材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止
高さ(mm)194.8
色オイスターホワイト
奥行(mm)65.5
セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個
材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
関連キーワード