こんなお得な商品も!

レインスーツ PVC
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。
色ネイビー
材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100
仕様上下スーツタイプ
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
用途雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ6 0392
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。
仕様筆記不可
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
粘着力(N/25mm)7.4
切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
関連キーワード