6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
付属品収納ホルダ トラスコ品番256-3262 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点) 材質炭素鋼
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。 オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に 高さ(mm)1800 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)300 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)50
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。 オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に 高さ(mm)1800 間口(mm)940 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)300 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)50
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)