79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。 材質スチール(表面処理:粉体塗装)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型 材質/仕上スチール製(焼付塗装) 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(90個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(220個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(240個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 外径(Φmm)12.5
1パック(1800個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分10.9
1缶(90本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)21 羽根高(mm)(H)11 羽根幅(mm)(D)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)22 寸法D(mm)22 寸法T(mm)4.5
1パック(60本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(320本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198 材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)1 呼び径M6×1.00 寸法d(mm)M6×1.00 寸法S(mm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 寸法k(mm)5 寸法m(mm)5 ナット1種 呼び径dM6×1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)10
1缶(370個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。 材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール 呼径d(mm)5
1パック(130本)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトなどの抜け止めに。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ピン径(Φmm)d:3 呼び径D(mm)4
1パック(1300本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(40個)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、容器材質:ダンボール、表面処理:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット有り 材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(340本)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番394-8774 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)2.3 タイプユニクロメッキ 内径(Φmm)6.6 呼び径M6 外径(Φmm)20
1パック(150本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 仕様パイロット有り 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
1缶(1100個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)