ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
タイプ塩素フリー
形状スプレー
仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-9001
色黄
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)100以下
主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
仕様ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8994
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~45
主成分酸化ワックス防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8999
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツ
色ブラック
吐出量1cc
ノズル長(mm)15
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8995
色透明
容量(mL)350
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。
タイプ塩素系
形状スプレー
仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-9000
色黒灰色
容量(mL)350
質量(g)400
使用温度範囲(℃)100以下
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993
容量(mL)350
質量(g)380
タイプノズル付
使用温度範囲(℃)-20~100
容器ノンガスタイプ
主成分鉱物油・防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8996
色淡乳白色
容量(mL)350
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-10~100
規格NSF H1 認定取得
主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8998
種別ケガキ剤
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)60以下
分類ケガキ除去剤
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8992
色褐色
容量(mL)350
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ
トラスコ品番819-8997
種別洗浄液
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード