「対辺1.5」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業
材質特殊鋼
硬さH
本数1
刃先マグネットあり
先端が六角タイプのビットです。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
材質ステンレス(SUS304相当材)
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
強度区分A2-21H
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質ステンレス(SUS420)
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ
トラスコ品番217-9004
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数9本
1セット(9本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
全長(mm)105
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ半ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。
形状L型(テーパーヘッド)
関連キーワード