ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。
Φ10シャンクナイスマイティ用。
トラスコ品番256-5501
材質S55C(炭素鋼)
全長(mm)76
質量(g)70
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
全長(mm)111
差込角対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
全長(mm)77
穴角12角
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角6角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ノンクロムメッキ
穴角12角
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
こんなお得な商品も!

ディープソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
穴角12角
差込角(mm)9.5
全長(mm)63
溝深さ(mm)28
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼
表面仕上げノンクロムメッキ処理
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
穴角6角
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
関連キーワード
1
2
次へ