専用ガン(HPWMG)に取付するランスです。
安全ロック機能付きです。
トラスコ品番256-9957
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)150
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TOJ型専用のノズルです。
材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
ノンガススプレー専用のノズルです。
用途ノンガススプレーの替えノズルとして。
トラスコ品番819-9081
材質(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン
全長(mm)230
質量(g)41
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。
ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。
トラスコ品番206-5624
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)28
ノズル長(mm)250
アズワン品番64-8643-96
危険物の類別非危険物
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。
ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ロングノズルの交換に。
トラスコ品番206-5623
セット内容ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)45
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8643-32
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容量(L)5.5
色白
付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番123-1265
材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)450
ノズル長(mm)190
外径(mm)200
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)227×357
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。
材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
関連キーワード