7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番393-2869 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

トラスコ品番393-2877 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

トラスコ品番466-7964 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン バイス 幅(mm)79 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番466-7956 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷