5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)