「工具定置化」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
こんなお得な商品も!

パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様組立式
付属品フック(L・S)各6個
トラスコ品番363-9479
材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)485
質量(kg)7.9
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
均等荷重(kg)20.0/個
最大積載量(kg)20/台
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
こんなお得な商品も!

パンチングパネル 卓上タイプ
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
トラスコ品番440-8845
幅(mm)410
質量(kg)2.9
高さ(mm)443
奥行(mm)91
均等荷重(kg)10
最大積載量(kg)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番467-3271
質量(kg)9
高さ(mm)608
奥行(mm)200
間口(mm)902
色(パネル)ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード