こんなお得な商品も!

ツールボックス 二段式
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
材質本体・中皿:スチール
色ブルー
有効内寸法・奥行(mm)158
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)348
収容力大きく丈夫な両開き開閉式。パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。
角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可
色ブルー
両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)
トラスコ品番281-8302
材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)
質量(kg)4.2
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)280
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)155
有効内寸法・幅(mm)333
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TPT55S-B用の専用フォームです。
色ブラック×グレー
材質EVA
適合機種TPT55S-B
縦(mm)93
横(mm)465
2018年トラスコ掲載ページ4 0036
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番562-8178
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
タイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TIT44S-BK用の専用フォームです。
適合機種TIT44SBK
材質EVA
色ブラック×オレンジ
差込角(mm)12.7
関連キーワード