1,410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS型工場用保管庫棚板です。
適合機種FS型工場用保管庫下置き用 材質スチール(SPCC) ホワイト
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
欠品中

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,180 税込13,398
当日出荷

オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。 仕様40g/m2 トラスコ品番286-8431 材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド 質量(g)24
1枚
519 税込571
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番694-1894 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 風量調整風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。 トラスコ品番336-3112 シルバー 質量(g)150 寸法(cm)70×90
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

径(Φmm)510 トラスコ品番424-9992 適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ 質量(kg)1.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様ノブねじ付属。 付属品ノブねじ トラスコ品番762-4905 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番762-4891 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)1.6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様首部連結樹脂パーツ付属。 付属品首部樹脂パーツ トラスコ品番762-4913 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。
用途オプション・補修用パーツ 適合機種FAFP-45シリーズ
1個
1,193 税込1,312
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。 トラスコ品番762-4883 適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質スチール 質量(kg)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番474-8883 種別組立式 質量(kg)9.3 タイプ首振式 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 使用期間(設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1897 材質ハネ:アルミ 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態スタンド
1台
12,180 税込13,398
欠品中

工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。 トラスコ品番528-7865 ブラック
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ボディはアルミダイカスト、ネックは強靭な鋼板製のためハードな現場でも使用できます。
用途●工場、倉庫の換気や送風に。 仕様本体部のみ トラスコ品番486-9233 適合機種FAFP-45シリーズ
1台
14,980 税込16,478
取扱い終了

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 均等荷重(kg)(トレー)20 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7186 材質スチール 質量(kg)1.2
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7178 セット内容8m延長ケーブル 材質スチール 質量(kg)0.8
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7160 材質スチール 質量(kg)2.7
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7194 セット内容3m延長コード 材質スチール 質量(kg)3.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7208 セット内容3m延長コード 材質スチール 質量(kg)6.0
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、非常に優れ、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
トラスコ品番246-0826 適合機種TZW型全機種 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)60 奥行(mm)430 間口(mm)900 設置方式TZW型保管庫 最大積載量(kg/台)300
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)17.5 品名棚板 間口(mm)874 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
7,598 税込8,358
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030 奥行(mm)310 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.6 設置方式上置き 棚板(追加)FS-AT 最大積載量(kg/台)93 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
65,980 税込72,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック色のメラミン化粧板です。
用途FS型工場用保管庫下置き用として。 適合機種FS型工場用保管庫下置き用 材質木製(メラミン化粧板) ブラック 高さ(mm)20 間口(mm)900
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)