耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
取付粘着シール
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質ペットフィルムステッカー
厚さ(mm)0.1
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット
材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
質量(kg)0.72
縦(mm)300
横(mm)1200
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット
材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
縦(mm)各500
横(mm)500
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
厚さ(mm)2.5
材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル
質量(g)7
文字色シルバー
縦(mm)60
横(mm)40
穴タイプ4
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)80×40
厚さ(mm)2
質量(g)30
材質再生ポリプロピレン
取付方式4mmΦ穴上1
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。
面付1面
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様両面表示
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(g)19
取付方式札
寸法(縦×横)(mm)50×50
四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番363-3986
材質札:スチロール、チェーン:ニッケル
形状長角型
厚さ(mm)2.5
色白
タイプ四角(57×38mm)
縦(mm)57
横(mm)38
表示内容無地
穴径(mm)4
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
昔ながらの簾(すだれ)です。事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質天然葦、竹
厚さ(mm)5
色ナチュラル
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)50×50
厚さ(mm)2
質量(g)24
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)4
タイプ両面表示
取付方式札
視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
用途屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)100×100
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)
取付方式4mmΦ穴上1
材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
トラスコ品番415-5386
厚さ(mm)2
質量(g)99
寸法(縦×横)(mm)65×65
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面表示
材質アルミ
厚さ(mm)1.5
質量(g)51
取付方式4mmΦ穴上1
寸法(縦×横)(mm)50×50
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式ロープ吊り下げ
仕様ステンレスワイヤーロープ付
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
関連キーワード