21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
欠品中

1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515 適合機種TFBAシリーズ 品名アルミハネ 部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm) ハネ径(cm)45
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。 仕様40g/m2 トラスコ品番286-8431 材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド 質量(g)24
1枚
549 税込604
当日出荷

何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。 トラスコ品番336-3112 シルバー 質量(g)150 寸法(cm)70×90
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 トラスコ品番694-1895 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)285 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)73/73 風量調整7段式 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)60/60 設置形態据え置き 左右首振あり サーマルプロテクター内蔵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

径(Φmm)510 トラスコ品番424-9992 適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ 質量(kg)1.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番610-2753 幅(mm)515 ブラック 高さ(mm)515 奥行(mm)400 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172 風量調整3段式(強・中・弱) 設置方法壁掛け 材質(羽根)アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番474-8883 種別組立式 質量(kg)9.3 タイプ首振式 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 使用期間(設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1896 材質ハネ:アルミ 幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)600 質量(g)約6.7 奥行(mm)285 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態据え置き
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や床の乾燥。 トラスコ品番694-1897 材質ハネ:アルミ 幅(mm)960 ブラック 高さ(mm)1240~1390 奥行(mm)830 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)117/143 材質(羽根)アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72 設置形態スタンド
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 均等荷重(kg)(トレー)20 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール キャスター数4個 使用期間(設計上の標準)10年
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別組立式 タイプ首振式 電源(V)単相100 電源コード(m)2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番694-1899 材質ハネ:アルミ 幅(mm)1240 高さ(mm)1265 奥行(mm)480 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180 ハネ径(cm)約105 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12) 騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時) 風量無段階 風量調整 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整
1台
56,980 税込62,678
欠品中